Beli pembuangan air kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  2. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  3. Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-Proof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-Proof
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Polypropylene (PP) resin regeneration
    • Thickness (mm): 50
    • Weight (g): 770
    • Width x Length (mm): 297x444
  4. Wasser Roof Drain
    Mulai

    Rp179.900

  5. Roca Floor Drains
    Mulai

    Rp209.900

  6. air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Mulai

    Rp53.900

    air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Deskripsi:
    - Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cm
    atribut:
    • Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
    • Installation Pipe: 2 Inch
    • Material: Stainless Steel
  7. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Mulai

    Rp45.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    > SS Flexible Hose> Plastic material> 1 1/4
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Installation Pipe: 1 1/4 Inch
  8. Wasser Round Floor Drain
    Mulai

    Rp289.900

    Wasser Round Floor Drain
    atribut:
    • Material: High Quality Brass
    • Size (inch): 4x2
  9. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  10. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  11. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  12. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
Daftar Harga pembuangan air kamar mandi Terbaru October 2026
aer Pembuangan Air LantaiRp309.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
TOTO Saringan GotRp339.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
Teramoto Eco Block Drain Grate Blue, Moisture-ProofRp429.900
Wasser Floor Drain Round with Square Flange (Floor Drain Bulat Flensa Kotak)Rp449.900
Wasser Roof DrainRp179.900
Roca Floor DrainsRp209.900
KAKUDAI Floor Drain for VP VU Adhesive Type (Saluran Pembuangan Air Lantai)Rp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)